曜日別特売

インパクトソケット用Cリング

インパクトソケット用Cリング - TRUSCOインパクトソケット用Cリング - TRUSCOインパクトソケット用Cリング - TRUSCO
(1件のレビュー)

インパクト用ソケットの消耗部品です。
Oリングとピンを一体化し、ワンタッチでセットが可能です。

用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。セット内容Cリング(10個)内容量1袋(10個)
全7種類を絞り込む
全長(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16257316TC3-12489-4863T3-06A~12A、T3-08AL~12AL、THX3-03~101810
1,470
1,298
1,428(税込)
当日出荷
16257334TC4-14489-4901T4-08A~14A、T4-08AL~14AL、THX4-05~12、TAD432313
1,650
1,498
1,648(税込)
当日出荷
16257343TC4-15489-4928T4-15A~36A、T4-15AL~36AL、THX4-14~17、TAD46、TEX4-100~300、TUN4、TUN4S2615
1,650
1,498
1,648(税込)
当日出荷
16257352TC6-46489-4944T6-17A~46A、T6-19AL~46AL、T6-22AHS、T6-17AHH~32AHH、TAD64、TAD68、TEX6-100~300、TUN6、TUN6S4123
2,880
2,498
2,748(税込)
当日出荷
16257368TC8-70489-4961T8-17A~70A、T8-24AL~60AL、T8-22AHS、T8-17AHH~32AHH、TAD86、TEX8-150~300、TUN85028
3,050
2,698
2,968(税込)
当日出荷
21602798TC3-13489-4880T3-13A~24A、T3-13AL~19AL、TAD34、TEX3-075~150、TUN3、TUN3S2011
1,470
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
16257325TC3-13489-4880T3-13A~24A、T3-13AL~19AL、TAD34、TEX3-075~150、TUN3、TUN3S2011
1,280
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16257325TC3-1321602798TC3-13TC3-13 インパクトソケット用Cリング TRUSCO 21602798インパクトソケット用CリングTRUSCO1袋(10個)
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16257368
2022-02-05
用途: 自動車整備

ホイルのトルク締めの時に使用しています。ピンなしの場合は、すぐにボックスが外れてしまうので、これがあると効率よく作業できます。ボックスを落としてホイールに傷をつける心配もありませんが、値段がもう少し安ければいいなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする