曜日別特売

片口めがねレンチ

片口めがねレンチ - TRUSCO片口めがねレンチ - TRUSCO片口めがねレンチ - TRUSCO片口めがねレンチ - TRUSCO片口めがねレンチ - TRUSCO片口めがねレンチ - TRUSCO
(7件のレビュー)

柄に対して口が水平に45°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
頑丈なニッケルクロムモリブデン鋼製で、トルクはDIN規格(ドイツ)をクリアしています。
表面処理は三価クロムメッキです。

用途六角ボルト・ナットの締結作業形状曲柄材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理三価クロムメッキ内容量1丁
全22種類を絞り込む
対辺寸法(mm)
全長(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16258603TSR-001010119489-00430.07
1,080
929
1,022(税込)
当日出荷
16258612TSR-001111119489-00510.07
1,080
929
1,022(税込)
当日出荷
メーカー直送
16258628TSR-001212150489-00600.078
1,100
949
1,044(税込)
当日出荷
16258646TSR-001414150489-00860.078
1,100
949
1,044(税込)
当日出荷
16258655TSR-001717174489-00940.118
1,210
999
1,099(税込)
当日出荷
16258673TSR-002121207489-01160.181
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
16258682TSR-002222250489-01240.284
1,430
1,298
1,428(税込)
当日出荷
16258698TSR-002323250489-01320.284
1,730
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
16258716TSR-002626270489-01590.367
1,830
1,598
1,758(税込)
当日出荷
16258725TSR-002727270489-01670.367
1,880
1,698
1,868(税込)
当日出荷
16258743TSR-003232295489-01830.491
2,720
2,398
2,638(税込)
当日出荷
16258752TSR-003636307489-01910.612
3,540
2,998
3,298(税込)
当日出荷
16258768TSR-003838341489-02050.7
4,510
3,898
4,288(税込)
当日出荷
16258777TSR-004141341489-02130.7
4,750
3,998
4,398(税込)
当日出荷
31257250TSR-001313150489-00780.078
1,100
899
989(税込)
当日出荷
31257259TSR-001919207489-01080.181
1,210
999
1,099(税込)
当日出荷
31257268TSR-002424250489-01410.284
1,730
1,398
1,538(税込)
当日出荷
31257277TSR-003030295489-01750.491
2,640
2,298
2,528(税込)
当日出荷
16258637TSR-001313150489-00780.078
740
取扱い終了
16258664TSR-001919207489-01080.181
820
取扱い終了
16258707TSR-002424250489-01410.284
1,180
取扱い終了
16258734TSR-003030295489-01750.491
1,790
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-21
用途: トラクターのクローラーテンションボルト
建設業・工事業

頻繁に使う箇所ではないので硬いときが多いですが、強度があるのと先端が小さいので狭いとこでも使えます

対象商品 : 16258603
2021-11-25
用途: 車の整備
その他業種

車のネジやナットは構造上、ネジストレートレンチが入らない箇所がある。この形状のレンチをいくつか準備したので作業性があがった

対象商品 : 16258734
2021-08-04
用途: 重機整備
その他業種

問題なく使用できます。コスパも最高です。違うサイズも購入予定です。

対象商品 : 16258716
2021-03-29
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

外れなかった固着したナットが簡単に外れました。普通のメガネレンチでは対処できない狭い隙間にジャストフィットしました。

対象商品 : 16258734
2017-09-12
用途: 機械のメンテナンス
製造業

とても良い 厚みがありました。次回も利用したいですね。以上です。

対象商品 : 16258655
2016-05-23
用途: エンジンとAT固定ボルトの狭い箇所部

エンジンルームが狭いので工具のベース長さが程好い感じで良かった♪

対象商品 : 16258637
2016-02-05
用途: 機械整備

ハンドル部が短い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする