TRUSCO
電動工具用カップブラシ
バリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します
切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途
平面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。
毛材
真鍮メッキ鋼線
外径(Φmm)
75
ねじ径
M10(P1.5)
線径(Φmm)
0.27
適合
(グラインダー)砥石径100mm電動工具用
トラスコ品番
471-4482
材質
真鍮メッキ鋼線
質量(kg)
9.15
ねじピッチ
1.5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
ねじ径(mm)
10
適合材
鉄鋼、非鉄金属など
金具径(Φmm)
71
内容量
1箱(30個)
注意
※個包装ではありません。
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16258962
GCB-75-30P
¥
49,920
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください