電動工具用カップブラシ(砥粒入ナイロン)

電動工具用カップブラシ(砥粒入ナイロン) - TRUSCO電動工具用カップブラシ(砥粒入ナイロン) - TRUSCO
(1件のレビュー)

金属線のブラシと比べ、線材の飛散が少なく、安全性を重視したカップブラシです
従来の砥粒入りナイロン線に比べ、摩耗熱によるワークへの焼きつきが少ない毛材を使用しています
金属線のブラシに比べ、軽量化が図られているので作業性が向上します。

用途平面研磨用。塗装はがし、サビ落とし、溶接後の研磨。毛材砥粒入ナイロン線#80外径(Φmm)75ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)1.2砥粒#80適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用トラスコ品番480-5666材質砥粒入ナイロン線質量(g)162ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)10内容量1個
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16258978GCB-75GN
3,310
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16258978
2015-10-02
用途: さび落とし
フェニックスカークラフト

先端のブラシ部分は使用により減りますがブラシなどの飛び散りがないので安全です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする