曜日別特売

インターナル砥石

インターナル砥石 - TRUSCOインターナル砥石 - TRUSCOインターナル砥石 - TRUSCOインターナル砥石 - TRUSCO
(3件のレビュー)

良好な研削性と耐久力があります。

用途ストレートグラインダー用穴径(Φmm)10粒度#36砥材A硬度P砥粒A結合剤B内容量1セット(5個)
全7種類を絞り込む
厚さ(mm)
外径(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
トラスコ品番
質量(g)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16258987TRI-381919471-98596038
3,300
2,498
2,748(税込)
当日出荷
16258996TRI-481616471-98679048
3,950
2,998
3,298(税込)
当日出荷
16259005TRI-481919471-987510048
3,950
2,998
3,298(税込)
当日出荷
16259014TRI-651616471-988316065
5,250
3,998
4,398(税込)
当日出荷
16259023TRI-651919471-989119065
5,250
3,998
4,398(税込)
当日出荷
16259032TRI-751616471-990521075
6,100
4,598
5,058(税込)
当日出荷
16259048TRI-751919471-991325075
6,100
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16259005
2023-02-24
用途: メンテナンス
株式会社日本溶研

以前から使用しています。
研磨作業は早く、便利です。

対象商品 : 16258987
2018-01-12
用途: 鋼材等の内径研削

ストレートグラインダーを購入したのでこれからお世話になろうかと思っていた矢先、今月から価格改正という事で大変残念です。

対象商品 : 16258987
2015-12-11
用途: ストレートグラインダー用

とても良い

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする