曜日別特売

ショートタイプ ダイヤモンドニードルヤスリ

ショートタイプ ダイヤモンドニードルヤスリ - TRUSCOショートタイプ ダイヤモンドニードルヤスリ - TRUSCOショートタイプ ダイヤモンドニードルヤスリ - TRUSCOショートタイプ ダイヤモンドニードルヤスリ - TRUSCOショートタイプ ダイヤモンドニードルヤスリ - TRUSCOショートタイプ ダイヤモンドニードルヤスリ - TRUSCOショートタイプ ダイヤモンドニードルヤスリ - TRUSCO

細い箇所に最適なショートタイプです。柄は3Φの丸軸です。
別売のハンドル(T-HANDLE)もしくはレシプロのハンドグラインダーに装着して使用する事ができます。
スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤヤスリです。
ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。
ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。
コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。

用途硬質物の研削・研磨加工に最適。小径穴・面取り・研削・芯研磨・仕上げ研磨など。特に細かい作業に。内容量1本
注意
※作業中は必ず防じんメガネ・マスク・保護手袋など安全装備をしてください。
※軽く当てる程度で使用し、目詰まりの場合はブラシでよく洗浄してください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
形状
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16259233TDFS112-120#120平(幅)5.1×(厚み)1.68545
5,740
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
16259242TDFS112-170#170平(幅)5.1×(厚み)1.68545
5,740
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
16259258TDFS2-120#120丸(Φ)38545
5,740
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
16259267TDFS2-170#170丸(Φ)38545
5,740
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
16259276TDFS31-120#120半丸(幅5.1×厚さ2.1)8545
5,740
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
16259285TDFS31-170#170半丸(幅5.1×厚さ2.1)8545
5,740
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
16259294TDFS51-120#120三角(一辺寸法)3.28545
5,740
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
16259303TDFS51-170#170三角(一辺寸法)3.28545
5,740
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
16259312TDFS61-120#120角(一辺寸法)2.68545
5,740
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
16259328TDFS61-170#170角(一辺寸法)2.68545
5,740
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
16259337T-HANDLE---
4,570
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする