曜日別特売

ナイロンディスクミニ ハード

ナイロンディスクミニ ハード - TRUSCOナイロンディスクミニ ハード - TRUSCOナイロンディスクミニ ハード - TRUSCOナイロンディスクミニ ハード - TRUSCOナイロンディスクミニ ハード - TRUSCO

使用しているナイロンの量が多いので長寿命です。
砥石と違い削りすぎのおそれがなく、安定した研磨ができます。

外径(Φmm)58厚さ(mm)12材質ナイロン不織布穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000最高使用周速度(m/s[m/min])45.5[2732]内容量1箱(5個)
注意
※外径サイズに対し適正なグラインダーをご使用下さい。
※必ず最高使用回転数の範囲内でご使用下さい。
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16259556TNDH58-120#120相当
4,750
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
16259565TNDH58-180#180相当
4,530
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
16259574TNDH58-320#320相当
4,530
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
16259583TNDH58-400#400相当
4,530
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする