曜日別特売

ベベルディスク

ベベルディスク - TRUSCOベベルディスク - TRUSCOベベルディスク - TRUSCOベベルディスク - TRUSCOベベルディスク - TRUSCOベベルディスク - TRUSCOベベルディスク - TRUSCO

傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。
柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。
目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。
取付穴径が15mmなので電動式、エア式両方のグラインダーで使用できます。
芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。

外径(Φmm)95穴径(Φmm)15材質ナイロン不織布最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000使用工具100mmディスクグラインダー(電動・エア兼用)最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]内容量1箱(5個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16259592TBD-10015BK12#120相当
10,170
7,698
8,468(税込)
当日出荷
16259608TBD-10015BR12#180相当
7,390
5,598
6,158(税込)
当日出荷
16259617TBD-10015GN11#400相当
7,390
5,598
6,158(税込)
当日出荷
16259626TBD-10015R11#320相当
7,390
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする