ベベルディスク フェルト

ベベルディスク フェルト - TRUSCO

傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスク先端がワークに当たり、美しい仕上げが可能です。
柔軟性が高く、ワークによくなじみます。
取付穴径が15mmなので電動式、エア式両方のグラインダーで使用できます。

用途油脂研磨剤(青棒等)を塗布し、鉄・ステンレスの艶出しや鏡面仕上げに。使用工具:100mmディスクグラインダー(電動・エア兼用)外径(Φmm)95厚さ(mm)10トラスコ品番471-9701材質国産羊毛フェルト質量(g)290穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]適合材鉄・ステンレス内容量1箱(5個)
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16259635TBD-10015F
11,180
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フェルトディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/481/
2023-01-27

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする