曜日別特売

ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm)

ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm) - TRUSCOペーパーミニフラップホイール(軸径3mm) - TRUSCOペーパーミニフラップホイール(軸径3mm) - TRUSCOペーパーミニフラップホイール(軸径3mm) - TRUSCOペーパーミニフラップホイール(軸径3mm) - TRUSCOペーパーミニフラップホイール(軸径3mm) - TRUSCOペーパーミニフラップホイール(軸径3mm) - TRUSCOペーパーミニフラップホイール(軸径3mm) - TRUSCO
(5件のレビュー)

一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。また、回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。

用途
半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。
使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30材質(軸)スチール内容量1箱(5個)
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
※最高使用回転数以下でご使用ください。
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
軸径(Φmm)
幅(mm)
適合材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16259696SK1010-100#10010310一般金属
4,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
16259705SK1010-120#12010310一般金属
4,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
16259714SK1010-180#18010310一般金属
4,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
16259723SK1010-240#24010310一般金属
4,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
16259732SK1010-320#32010310一般金属
4,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
16259757SK1010-60#6010310一般金属
4,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
16259775SK1010-80#8010310一般金属
4,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
16259784SK1020-100#10010320一般金属
4,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
16259793SK1020-120#12010320一般金属
4,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
16259802SK1020-180#18010320一般金属
4,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
16259818SK1020-240#24010320一般金属
4,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
16259827SK1020-320#32010320一般金属
4,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
16259836SK1020-400#40010320一般金属
4,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
16259845SK1020-60#6010320一般金属
4,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
16259863SK1020-80#8010320一般金属
4,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
16259872SK1510-100#10015310一般金属
4,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
16259888SK1510-120#12015310一般金属
4,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
16259897SK1510-180#18015310一般金属
4,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
16259906SK1510-240#24015310一般金属
4,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
16259915SK1510-320#32015310一般金属
4,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
16259924SK1510-400#40015310一般金属
4,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
16259933SK1510-60#6015310一般金属
4,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
16259942SK1510-600#60015310一般金属
4,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
16259958SK1510-80#8015310一般金属
4,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
16259967SK2010-100#10020310一般金属
4,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
16259976SK2010-120#12020310一般金属
4,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
16259985SK2010-180#18020310一般金属
4,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
16259994SK2010-240#24020310一般金属
4,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
16260003SK2010-320#32020310一般金属
4,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
16260028SK2010-60#6020310一般金属
4,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
16260037SK2010-600#60020310一般金属
4,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
16260046SK2010-80#8020310一般金属
4,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
16260055SK2020-100#10020320一般金属
4,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
16260064SK2020-120#12020320一般金属
4,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
16260073SK2020-180#18020320一般金属
4,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
16260082SK2020-240#24020320一般金属
4,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
16260098SK2020-320#32020320一般金属
4,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
16260107SK2020-400#40020320一般金属
4,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
16260116SK2020-60#6020320一般金属
4,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
16260134SK2020-80#8020320一般金属
4,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
16259748SK1010-400#40010310一般金属
4,300
取扱い終了
16259766SK1010-600#60010310一般金属
4,300
取扱い終了
16259854SK1020-600#60010320一般金属
4,300
取扱い終了
16260012SK2010-400#40020310一般金属
4,300
取扱い終了
16260125SK2020-600#60020320一般金属
4,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16260082
2021-06-11
用途: 自動車メンテナンス
細川商店自動車・二輪車・自転車関連業

国内一流メーカー品ですから、文句なし。
さすがメーカー品

対象商品 : 16259696
2020-12-04
用途: 加工部品のバリ取り
株式会社東京ノッズル製作所

狭いところのバリ取りでこのサイズのホイールがちょうどマッチし作業がはかどる

対象商品 : 16259818
2019-05-15
用途: 木製小物の仕上げ研磨
HummingBird

木製小物の仕上げ研磨に使用しており、複雑な形状にも程よくフィットし良いのですが、残念ながら持ちが悪くコストパフォーマンスは悪いです。

1が参考にしています
対象商品 : 16259705
2016-12-03
用途: 金属部品の修理

内径のバリ キズ取りに便利です 使い方にもよりますが消耗も少ないです

対象商品 : 16259994
2016-08-25
用途: 製品の加工仕上げ

注文から5日経っても届かなかった。
出荷が週明けになるのはわかっていたが、20日注文で24日出荷とは。
翌日出荷の商品なのに遅すぎる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする