曜日別特売

超研削フラップホイール(斜め植えタイプ・軸径6mm)

超研削フラップホイール(斜め植えタイプ・軸径6mm) - TRUSCO超研削フラップホイール(斜め植えタイプ・軸径6mm) - TRUSCO超研削フラップホイール(斜め植えタイプ・軸径6mm) - TRUSCO超研削フラップホイール(斜め植えタイプ・軸径6mm) - TRUSCO超研削フラップホイール(斜め植えタイプ・軸径6mm) - TRUSCO超研削フラップホイール(斜め植えタイプ・軸径6mm) - TRUSCO
(1件のレビュー)

研削スピードが通常の2倍・研削量も2倍以上のスピード&耐久性があるフラップホイールです。
フラップを斜め植えつけしています。
ジルコニア砥材を使用しているので重研削と長寿命です。

用途
サビ落とし、バリ取り、パイプの内面研磨。
金属の曲面や異型品の研磨。
使用工具:ストレートグラインダー。(エア・電動)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40材質(軸)スチール内容量1箱(5個)
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数以下でご使用ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
軸径(Φmm)
幅(mm)
適合材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16260143HF4025Z-40#4040625金属
5,700
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
16260152HF4025Z-60#6040625金属
5,700
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
16260177HF5025Z-40#4050625金属
5,800
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
16260186HF5025Z-60#6050625金属
5,800
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
16260204HF6025Z-40#4060625金属
6,800
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
16260213HF6025Z-60#6060625金属
6,800
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
16260238HF8025Z-40#4080625金属
8,500
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
16260247HF8025Z-60#6080625金属
8,500
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
16260168HF4025Z-80#8040625金属
5,700
取扱い終了
16260195HF5025Z-80#8050625金属
5,800
取扱い終了
16260222HF6025Z-80#8060625金属
6,800
取扱い終了
16260256HF8025Z-80#8080625金属
8,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

超研削フラップホイール(斜め植えタイプ・軸径6mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16260177
2017-06-29
用途: ろう付け箇所の磨き
製造業

お値段割高だけどコスパはいいと思う。
粉塵も少なくなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする