曜日別特売

エンドレスベルト(アランダム)

エンドレスベルト(アランダム) - TRUSCOエンドレスベルト(アランダム) - TRUSCOエンドレスベルト(アランダム) - TRUSCOエンドレスベルト(アランダム) - TRUSCOエンドレスベルト(アランダム) - TRUSCO
(2件のレビュー)

広く普及しているベルトサンダー100×915サイズ用のベルトです。
重研削からバリ取りまで幅広くご使用できます。
湿式乾式共に使用できます。
鋼材、木工共に使用可能です。

用途各種バリ取り、表面処理。工具の修正、粗傷取り。金属部品の研削、研摩。ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915長さ(mm)915幅(mm)100砥材アランダム砥粒(A)基材適合材鋼材、木工内容量1箱(10本)
全9種類を絞り込む
粒度
9種類すべて表示中
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16260362TEB100-A100#100
6,180
4,698
5,168(税込)
当日出荷
16260378TEB100-A120#120
6,180
4,698
5,168(税込)
当日出荷
16260387TEB100-A180#180
6,180
4,698
5,168(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月15日
16260396TEB100-A240#240
6,180
4,698
5,168(税込)
当日出荷
16260405TEB100-A320#320
6,180
4,698
5,168(税込)
当日出荷
16260414TEB100-A40#40
7,480
5,698
6,268(税込)
当日出荷
16260423TEB100-A400#400
6,180
4,698
5,168(税込)
当日出荷
16260432TEB100-A60#60
7,050
5,298
5,828(税込)
当日出荷
16260448TEB100-A80#80
6,610
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16260432
2020-12-24
用途: 木工の研磨
運輸・通信業

今回、粗削り用を多く欲しかったので、#60のペーパーを注文しました。大手メーカーの商品よりもコストが安く、耐久性もあり十分だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 16260396
2020-07-08
用途: 鋼製品の研磨
刀鍛冶 長船助光製造業

研磨力が持続して長切れします。
作業効率も上がり、大変助かります!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする