曜日別特売

エンド型ブラシ(軸径3mm・筒径5mm)

エンド型ブラシ(軸径3mm・筒径5mm) - TRUSCOエンド型ブラシ(軸径3mm・筒径5mm) - TRUSCO

50本入のお買い得パックです
軸付なので取り付け交換が容易です
コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。

用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。毛丈(mm)8外径(Φmm)5軸径(Φmm)3質量(g)160最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)36材質(軸)真鍮内容量1箱(50本)
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数以下で使用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
線径(Φmm)
毛材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1626050253E-4-50P474-78610.1ステンレス
43,700
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
1626049353E-1-50P474-78520.12鉄波
31,420
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする