TRUSCO
エンド型ブラシ(軸径3mm・筒径8mm)
50本入のお買い得パックです
軸付なので取り付け交換が容易です
コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。
用途
エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。
毛丈(mm)
12
外径(Φmm)
8
軸径(Φmm)
3
質量(g)
300
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
36
材質(軸)
真鍮
内容量
1箱(50本)
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数以下で使用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
線径(Φmm)
毛材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16260527
83E-4-50P
474-7887
0.1
ステンレス
¥
65,900
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
翌々日出荷
16260518
83E-1-50P
474-7879
0.12
鉄波
¥
42,690
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください