曜日別特売

カップ型ブラシ(軸径3mm・外径13mm)

カップ型ブラシ(軸径3mm・外径13mm) - TRUSCOカップ型ブラシ(軸径3mm・外径13mm) - TRUSCO

50本入のお買い得パックです
軸付なので取り付け交換が容易です
コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたカップ型ブラシです。

用途カップ型なので底面・曲面コーナー研磨に最適。平面・側面の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。外径(Φmm)13毛丈(mm)8軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)40材質(軸)快削鋼内容量1箱(50本)
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数以下で使用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
毛材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16260545133C-4-50P0.1ステンレス
43,500
37,980
41,778(税込)
当日出荷
16260536133C-1-50P0.12鉄波
31,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする