曜日別特売

ネジリブラシ(電動用・軸径6mm・アラミド繊維)

ネジリブラシ(電動用・軸径6mm・アラミド繊維) - TRUSCOネジリブラシ(電動用・軸径6mm・アラミド繊維) - TRUSCOネジリブラシ(電動用・軸径6mm・アラミド繊維) - TRUSCOネジリブラシ(電動用・軸径6mm・アラミド繊維) - TRUSCOネジリブラシ(電動用・軸径6mm・アラミド繊維) - TRUSCOネジリブラシ(電動用・軸径6mm・アラミド繊維) - TRUSCOネジリブラシ(電動用・軸径6mm・アラミド繊維) - TRUSCO

シャンク取り付け式なので交換が容易です
逆回転での使用不可です
使用限界温度250℃

用途高温になった金属の清掃、切粉払いに。使用工具:電気ドリル・ボール盤。ブラシ長(mm)40全長(mm)100軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500線径(Φmm)0.2材質(軸)真鍮内容量1個
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
全6種類を絞り込む
外径(Φmm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16260554TB-574110
3,140
2,698
2,968(税込)
当日出荷
16260563TB-574213
3,060
2,698
2,968(税込)
当日出荷
16260572TB-574316
3,060
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
16260588TB-574419
3,060
2,698
2,968(税込)
当日出荷
16260597TB-574525
3,120
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
16260606TB-574632
3,120
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする