TRUSCO
平型ブラシ(軸径3mm・外径23mm)
50本入のお買い得パックです
コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れた平型ブラシです
軸付なので取り付け交換が容易です。
用途
細かい部分の研磨。細かい溝の研磨。コーナーの調整。凹凸部の研磨。パイプの内面研磨。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。
外径(Φmm)
23
軸径(Φmm)
3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
40
材質(軸)
快削鋼
内容量
1箱(50本)
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数以下で使用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
毛材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16260624
233H-4-50P
0.1
ステンレス
¥
40,600
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
16260615
233H-1-50P
0.12
鉄波
¥
28,930
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください