曜日別特売

大型電工用バケツ

大型電工用バケツ - TRUSCO
(2件のレビュー)

日本製の高品質な縫製を施した大型電工バケツです。
防水加工布を使用しています。
上部・下部に鉄輪を使用しています。
コンパクトに折りたたんで収納可能です。
底面に十字補強を施しています。

材質6号防水加工帆布、(持手)ナイロンベルト内容量1個
注意
※縫製物ですので水を溜めてのご使用はできません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16261236TBDB-400-OD400400OD
22,780
18,980
20,878(税込)
当日出荷
16261245TBDB-450-OD450450OD
29,440
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
16261254TBDB-500-OD500500OD
33,000
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
16261263TBDB-600-OD600600OD
36,900
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-31
用途: 工具の運搬

つくりもしっかりしていて非常に良いと思います。
吊り輪がロープであれば、破損した際に取替が容易なので改善してほしいと思います。お値段がもう少し安ければプラス☆1個です。

対象商品 : 16261245
2015-12-09
用途: 資材の吊り降ろし

丈夫で、扱いやすい。
もう少し安いといいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする