曜日別特売

洗面レンチ

洗面レンチ - TRUSCO
(1件のレビュー)

伸縮式のハンドルを装備し250~425mmまで調節可能です。
ジョーは引っ張りプラグにより最大90°の角度まで自由に曲げることができナットを確実につかみます。

用途流し台、洗面台裏のナット回し。トラスコ品番488-7581全長(mm)250~425質量(g)808適合寸法(mm)10~32内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16262417TBW-1032
7,910
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16262417
2019-01-04
用途: 浴槽の水栓金具脱着時
サービス業

今回は細いナットでしたがこれから大きなットも試し不便さが無ければ非常に良いと思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする