曜日別特売

アルミカット

アルミカット - TRUSCOアルミカット - TRUSCOアルミカット - TRUSCOアルミカット - TRUSCOアルミカット - TRUSCO
(2件のレビュー)

高精度台金を使用し、粘りのあるチップで不安定な作業でもカケにくいチップソーです。
長寿命で作業効率も高いプロ用チップソーです。

用途アルミサッシ、アルミサイディング等アルミ建材全般、非鉄金属(銅・真鍮・軽合金等)穴径(Φmm)20.0材質(台金)工具鋼、(チップ)超硬適合材アルミ切断能力(mm)アルミニウム3内容量1枚
注意
※ディスクグラインダーでは使用できません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃厚(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16262426TSA-100361001.536
4,360
3,798
4,178(税込)
当日出荷
16262435TSA-125421251.542
4,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
16262444TSA-160521601.852
5,080
4,398
4,838(税込)
当日出荷
16262453TSA-180581801.858
5,450
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16262453
2022-03-08
用途: アルミサッシの切断

使い始めで刃が欠けました。対応依頼中ですが返答なし

MonotaROからの回答

お時間を頂戴し誠に申し訳ございません。順次ご返答させていただいております。よろしくお願いいたします

対象商品 : 16262453
2015-07-08
用途: アルミのアングル切断

切れ味良く満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする