TRUSCO
トクマルチップソー(鉄用)
(1件のレビュー)
超硬チップ採用の軟鉄の切断に特化したエコノミーチップソーです。
長寿命でスムーズな切れ味が持続します。
用途
アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼の切断。
適合材
鉄
外径(Φmm)
180
穴径(Φmm)
20.0
刃厚(mm)
1.8
刃数
36
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5500
材質(チップ)
超硬
材質(座金)
工具鋼
切断能力(mm)鉄鋼
6
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16262523
TCT-180S
1枚
468-8961
265
¥
3,340
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
16262532
TCT-180S-5P
1パック(5枚)
468-8970
1325
¥
15,660
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください