TRUSCO
切断砥石レンジャーカット
(1件のレビュー)
穴径(Φmm)
15.0
使用工具
ディスクグラインダーおよび砥石切断機
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
厚さ(mm)
粒度
砥材
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16262557
TRA-105
1セット(5枚)
105
1.0
#60
A
468-9011
¥
1,050
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
16262566
TRB-100
1セット(3枚)
100
2.4
#46
AC
468-9046
¥
1,140
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
16262575
TRM-105
1セット(5枚)
105
1.0
#60
A
468-8988
¥
1,100
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
16262584
TRP-105
1セット(5枚)
105
1.0
#60
C
468-9020
¥
1,550
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
16262593
TRS-105
1セット(5枚)
105
1.0
#60
ZA
468-8996
¥
1,300
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
16262602
TRT-105
1セット(5枚)
105
1.0
#60
C
468-9038
¥
1,550
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16262618
TRU-105
1セット(5枚)
105
0.8
#60
ZA
468-9003
¥
1,450
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください