曜日別特売

トラックシート

トラックシート - TRUSCO
(1件のレビュー)

焼却処理時に発生する有毒ガス(ダイオキシン類)の発生を抑えています。焼却時において有害なダイオキシンが発生しない環境適合商品です。ポリエチレン製なのでエステル帆布に比べて軽量で持ち運びに便利です。

用途トラックの積載物カバーシートとして。内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
厚さ(mm)
適合車
質量(kg)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16262627TPS2-ODOD2.33.50.252tトラック1.25シート本体:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)
10,400
取扱い終了
16262636TPSK-ODOD1.82.10.25軽トラック0.59シート本体:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)
5,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16262636
2016-04-15
用途: トラック用として
建設業・工事業

いい感じで 雨はじきも良く 硬くなく柔らかく使いやすい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする