曜日別特売

コーナーエコクッション

コーナーエコクッション - TRUSCOコーナーエコクッション - TRUSCOコーナーエコクッション - TRUSCOコーナーエコクッション - TRUSCOコーナーエコクッション - TRUSCOコーナーエコクッション - TRUSCO
(4件のレビュー)

シンプルな形状であらゆる角をカバーします。必要な分だけ簡単にカットして取り付けられます。

用途危険な尖った角に取り付けて、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。形状L字型材質発泡ポリエチレン取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)長さ(m)0.9内容量1本
全8種類を絞り込む
縦(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16265436TACE-209-LBEライトベージュ482-019320820
380
329
362(税込)
当日出荷
16265454TACE-209-Yイエロー482-021520820
380
329
362(税込)
当日出荷
16265472TACE-309-LBEライトベージュ482-0231301230
540
469
516(税込)
翌々日出荷
16265497TACE-309-Yイエロー482-0258301230
540
469
516(税込)
当日出荷
16265427TACE-209-BRブラウン482-018520820
380
取扱い終了
16265445TACE-209-LGYライトグレー482-020720820
380
取扱い終了
16265463TACE-309-BRブラウン482-0223301230
540
取扱い終了
16265488TACE-309-LGYライトグレー482-0240301230
540
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-07
用途: 家庭用
医療・福祉・介護関連業

取り付けが簡単です。
転倒時の衝撃吸収のためにとても重宝しています。

2024-11-20
用途: 家具などの角に衝撃吸収材として
株式会社OBU Company飲食業

強めの両面テープが必要。
薄くて軽いのに、かなりしっかりしている。

対象商品 : 16265427
2021-04-22
用途: 家具コーナーガード

接着面小さいので、すぐ剥がれてしまいます。
厚みも、もう少し欲しいかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 16265454
2020-05-26
用途: 門柱視認
農事組合法人 ファーム高善寺農・林・水産業

門柱での視認に若干問題を感じておりました。
価格に対しての満足感は非常に感じております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする