マグネット反射シート

マグネット反射シート - TRUSCOマグネット反射シート - TRUSCOマグネット反射シート - TRUSCOマグネット反射シート - TRUSCOマグネット反射シート - TRUSCOマグネット反射シート - TRUSCO
(1件のレビュー)

表面に視認性の良い反射フィルムを採用したマグネットシートです。

用途工場、工事現場等の安全喚起に。取付方式マグネット式材質裏面:マグネット厚さ(mm)0.72内容量1枚
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16265594TMGH-10GW緑×白1001477-94360.24
2,000
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
16265603TMGH-10SVシルバー1001477-94610.24
2,000
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
16265637TMGH-1810SVシルバー18010477-95684.7
33,000
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
16265655TMGH-18GW緑×白1801477-94440.43
3,500
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
16265664TMGH-18SVシルバー1801477-94790.43
3,500
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
16265682TMGH-510GW緑×白5010477-95171.3
9,500
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
16265698TMGH-510SVシルバー5010477-95411.3
9,500
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
16265716TMGH-5GW緑×白501477-94280.12
1,000
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
16265725TMGH-5SVシルバー501477-94520.12
1,000
279
307(税込)
当日出荷
16265558TMGH-1010BY黄×黒10010477-94952.6
19,000
取扱い終了
16265567TMGH-1010GW緑×白10010477-95252.6
19,000
取扱い終了
16265576TMGH-1010SVシルバー10010477-95502.6
19,000
取扱い終了
16265585TMGH-10BY黄×黒1001477-94010.24
2,000
取扱い終了
16265612TMGH-1810BY黄×黒18010477-95094.7
33,000
取扱い終了
16265628TMGH-1810GW緑×白18010477-95334.7
33,000
取扱い終了
16265646TMGH-18BY黄×黒1801477-94100.43
3,500
取扱い終了
16265673TMGH-510BY黄×黒5010477-94871.3
9,500
取扱い終了
16265707TMGH-5BY黄×黒501477-93980.12
1,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-02-23
用途: 倉庫の支柱
その他業種

反射もしっかりし、マグネットも強力です。耐久性をみてから、追加注文したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする