TRUSCO
組立検査用低発塵メッシュ手袋
甲側はメッシュになっている為、通気性が良く、ムレを抑えます。
平側はPUラミネート加工を施し防塵性を高めました。
用途
弱電、IC、精密機械関連の組み立て・検査。
厚さ(mm)
(甲側)0.45、(平側)0.35
色
ホワイト
入数(双)
10
機能
防塵性
材質(甲)
ナイロン
材質(掌側)
(表)ポリウレタン100%(裏)ポリエステル100%
内容量
1袋(10双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16267098
DPM128-L
L
¥6,600
¥
1,998
¥2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16267107
DPM128-LL
LL
¥6,600
取扱い終了
16267116
DPM128-M
M
¥6,750
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください