TRUSCO
特綿軍手
汗、油の吸収性に優れています。
網目が細かく、フィット感に優れております。
手首部分は熱処理加工しております。
用途
一般作業。
機能
吸汗・吸油
トラスコ品番
489-4642
厚さ(mm)
3
色(手首部)
青
内容量
1組(100双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16267283
TGL500-100
フリー
22
8
19
綿、ポリエステル、その他
生成
5000
8
100
¥
8,610
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください