TRUSCO
すべり止め付耐切創手袋 NR
用途
ガラス・鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。
厚さ(mm)
1.4
材質(すべり止め)
天然ゴム
コーティング
手のひらコート
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16267518
TCRAG-3NR-M
M
22
7.5
18
超高強度ポリエチレン繊維・ポリウレタン繊維
グレー
13
3
耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、低発塵性、耐候性
1
¥
2,370
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16267527
TCRAG-5NR-L
L
23
8
18.5
超高強度ポリエチレン繊維・ポリウレタン繊維
グレー
13
5、5/C
耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、低発塵性、耐候性
1
¥
2,680
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
16267536
TCRAG-5NR-M
M
22
7.5
18
超高強度ポリエチレン繊維・ポリウレタン繊維
グレー
13
5、5/C
耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、低発塵性、耐候性
1
¥
2,680
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
16267502
TCRAG-3NR-L
L
23
8
18.5
超高強度ポリエチレン繊維・ポリウレタン繊維
グレー
13
3
耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、低発塵性、耐候性
1
¥
2,370
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください