曜日別特売

耐熱手袋

耐熱手袋 - TRUSCO
(1件のレビュー)

高強力素材PBO繊維ザイロン(R)と、高強力メタ系アラミド繊維を交編したダブルニット地を使用しています。
掌部内側に、断熱材としてメタ系アラミド繊維フェルトを中材に使用した高温作業用耐熱手袋です。

用途建設・溶接作業の高温作業現場。サイズフリー材質手の甲・裾:(表)PBO繊維16% アラミド繊維84% (裏)綿、手のひら:(表)PBO繊維16% アラミド繊維84% (中)アラミド繊維断熱材 (裏)綿厚さ(mm)3.6ネイビー機能耐熱中指長(cm)9.5耐熱温度(℃)(素材)300/12秒手のひらまわり(cm)27耐切創性耐切創レベル5内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
全長(cm)
左右区別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16267545TMZ-630F-L489-41038026左用
4,680
取扱い終了
16267554TMZ-630F-R489-41118026右用
4,680
取扱い終了
16267563TMZ-631F-L489-41208532左用
5,300
取扱い終了
16267572TMZ-631F-R489-41388532右用
5,300
取扱い終了
16267588TMZ-632F-L489-414612045左用
7,650
取扱い終了
16267597TMZ-632F-R489-415412045右用
7,650
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16267545
2017-12-03
用途: 金属の加熱加工
都築工芸

片手のみで買えるのは有り難かったが、
素材が硬くて手が曲げにくいので物が掴み辛かった。
耐熱性は300度だが体感的に厚手の軍手2枚重ね程度と同じくらい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの参考とさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする