TRUSCO
一眼型保護メガネ(小型タイプ オートクレーブ対応)
(1件のレビュー)
小型サイズで、顔の小さな方にもピッタリフィットします。
121℃20分でのオートクレーブ滅菌が可能です。
クリーンルーム作業に最適です。
形状
一眼型
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
トラスコ品番
479-1843
質量(g)
40
材質(フレーム)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
約2.3
内容量
1個
注意
※クリーンパックではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16268017
TSG-340-AC-S
¥1,320
¥
1,198
¥1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください