TRUSCO
プラスチックパレット(再生材タイプ)
(1件のレビュー)
再生材を100%使用していますので、環境に優しい商品です。
ハンドパレットトラック・フォークリフトともに使用できます。
用途
製缶メーカー、化学(特に紙袋原料)、製紙(特にダンボールやパッケージの製造メーカー)、肥料、飼料、精密機器、運輸、繊維製品の流通用として、また工場や倉庫内での製品保管用として。
平置き・カートン・P函(びん搬送用共通箱)の均等積み付け段積み専用。
仕様
滑り止め付(熱可塑性エラストマー)
適合
ハンドパレットトラック・フォークリフト
トラスコ品番
299-7673
種別
片面四方差し
幅(mm)
300
質量(kg)
13.9
高さ(mm)
150
間口(mm)
1400
動荷重(kg)
1000
静荷重(kg)
4000
最大荷重(N)
9807(動)、39227(静)
中央桁幅(mm)
190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
300×89
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
260×89
外寸法・奥行(mm)
1100
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16269234
TAP-D4-1114
再生ポリプロピレン(PP)
ブラック
¥
9,970
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません