TRUSCO
プラスチックパレット(薄型・再生材タイプ)
こんなお得な商品も!
再生樹脂パレット 長方形 軽量薄型タイプ
モノタロウ
¥
4,898
税込
¥
5,388
(2)
高さ120ミリなので、積載効率のアップになります。
重量9.5kgの軽量タイプです。
用途
工場・企業での製品保管用として、または、製品流通として使用できます。
平置き、カートン、P函(びん搬送用共通箱)の均等積み付け段積み専用。
仕様
片面四方差し
適合
ハンドパレットトラック・フォークリフト
トラスコ品番
287-0983
幅(mm)
260
質量(kg)
9.5
高さ(mm)
120
間口(mm)
1200
最大荷重(N)
(動)9807、(静)19613
中央桁幅(mm)
190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
260×87
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
260×87
外寸法・奥行(mm)
1000
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16269243
TJL-D4-1210E
再生ポリプロピレン(PP)
ブラック
¥
9,140
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません