曜日別特売

クリーンフェニックスワゴン(SUS304・導電タイプ)

クリーンフェニックスワゴン(SUS304・導電タイプ) - TRUSCOクリーンフェニックスワゴン(SUS304・導電タイプ) - TRUSCOクリーンフェニックスワゴン(SUS304・導電タイプ) - TRUSCOクリーンフェニックスワゴン(SUS304・導電タイプ) - TRUSCOクリーンフェニックスワゴン(SUS304・導電タイプ) - TRUSCOクリーンフェニックスワゴン(SUS304・導電タイプ) - TRUSCOクリーンフェニックスワゴン(SUS304・導電タイプ) - TRUSCOクリーンフェニックスワゴン(SUS304・導電タイプ) - TRUSCO

車輪に導電ゴムを使用し、ブッシュも導電性樹脂なので精密部品や静電気の発生を嫌う製品の運搬に最適です。

均等積載量(kg/段)100材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電ゴムキャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)表面抵抗値(Ω)104支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
間口(mm)
奥行(mm)
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16270302CPE3-1264SD46004001200
147,260
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16270318CPE3-1274SD47505001200
168,580
139,800
153,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16270327CPE3-1294SD49006001200
193,590
159,800
175,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16270336CPE3-662SD2600400600
92,640
78,980
86,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
16270345CPE3-672SD2750500600
103,620
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
16270354CPE3-692SD2900600600
116,510
98,980
108,878(税込)
翌日出荷
お客様組立品
16270363CPE3-763SD3600400740
121,780
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
お客様組立品
16270372CPE3-773SD3750500740
137,930
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
16270388CPE3-793SD3900600740
156,880
129,800
142,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16270397CPE3-963SD3600400880
122,890
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
お客様組立品
16270406CPE3-973SD3750500880
139,040
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
16270415CPE3-993SD3900600880
157,990
129,800
142,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
北海道地方数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
沖縄地方数量1につき¥6,000~/税込¥6,600~
離島数量1につき¥12,000~/税込¥13,200~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする