フェニックスワゴン(薄型1段・1段・2列引出し付・天板あり)

フェニックスワゴン(薄型1段・1段・2列引出し付・天板あり) - TRUSCOフェニックスワゴン(薄型1段・1段・2列引出し付・天板あり) - TRUSCOフェニックスワゴン(薄型1段・1段・2列引出し付・天板あり) - TRUSCOフェニックスワゴン(薄型1段・1段・2列引出し付・天板あり) - TRUSCOフェニックスワゴン(薄型1段・1段・2列引出し付・天板あり) - TRUSCOフェニックスワゴン(薄型1段・1段・2列引出し付・天板あり) - TRUSCOフェニックスワゴン(薄型1段・1段・2列引出し付・天板あり) - TRUSCO

3種類の引出しに天板を備えたフルスペックのフェニックスワゴンです。引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。

材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)キャスター種類省音タイプ支柱径(Φmm)25.4棚板調整ピッチ(mm)25内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
積載荷重(kg)
均等荷重(kg)
材質(本体)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16274152PEW-761VZWT-W1150100スチールあり759400600100自在×4エラストマーホワイト
127,450
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16274168PEW-761VZWT-YG1150100スチールあり759400600100自在×4エラストマーヤンググリーン
127,450
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16274177PEW-771VZWT-W1150100スチールあり759500750100自在×4エラストマーホワイト
146,700
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16274186PEW-771VZWT-YG1150100スチールあり759500750100自在×4エラストマーヤンググリーン
146,700
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,500~/税込¥3,850~
北海道地方数量1につき¥7,000~/税込¥7,700~
沖縄地方数量1につき¥14,000~/税込¥15,400~
離島数量1につき¥28,000~/税込¥30,800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする