曜日別特売

イーグルワゴン(ウレタンキャスター・2段引出し付)

イーグルワゴン(ウレタンキャスター・2段引出し付) - TRUSCOイーグルワゴン(ウレタンキャスター・2段引出し付) - TRUSCOイーグルワゴン(ウレタンキャスター・2段引出し付) - TRUSCOイーグルワゴン(ウレタンキャスター・2段引出し付) - TRUSCO

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。

用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール材質(支柱)スチール棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
積載荷重(kg)
均等荷重(kg)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16274877EGW-963V2U-YG3250120あり880400600100固定×2、自在×2ウレタンヤンググリーン
108,550
93,980
103,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16274886EGW-973V2U-YG3250120あり880500750100固定×2、自在×2ウレタンヤンググリーン
129,550
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥8,000~/税込¥8,800~
沖縄地方数量1につき¥16,000~/税込¥17,600~
離島数量1につき¥32,000~/税込¥35,200~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする