TRUSCO
イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様)
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途
工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質(キャスター)
スチール
ストッパー
あり(×2)
材質(棚板)
スチール
材質(支柱)
スチール
棚板
こぼれ止め付棚板(表裏両用)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
耐荷重(kg)
均等荷重(kg)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16274974
EGW-662UJ-YG
2
250
120
なし
600
400
600
75
自在×4
ウレタン
ヤンググリーン
¥
32,510
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
16274983
EGW-672UJ-YG
2
250
120
なし
600
500
750
75
自在×4
ウレタン
ヤンググリーン
¥
35,430
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
16274992
EGW-763UJ-YG
3
250
120
なし
740
400
600
100
自在×4
ウレタン
ヤンググリーン
¥
40,460
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
お客様組立品
16275008
EGW-773UJ-YG
3
250
120
なし
740
500
750
100
自在×4
ウレタン
ヤンググリーン
¥
44,900
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16275017
EGW-963UJ-YG
3
250
120
なし
880
400
600
100
自在×4
ウレタン
ヤンググリーン
¥
41,460
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
お客様組立品
16275026
EGW-973UJ-YG
3
250
120
なし
880
500
750
100
自在×4
ウレタン
ヤンググリーン
¥
45,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
~
/
税込
¥
2,200
~
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
16,000
/
税込
¥
17,600