曜日別特売
EGW-963UJ-YG イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様) TRUSCO 16275017

メイン画像

イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送お客様組立品当日出荷とは
奥行(mm)400
間口(mm)600
高さ(mm)880
内容量1台注文コード16275017品番EGW-963UJ-YG
参考基準価格(税別)¥47,600販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。

用途
工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
段数
3
耐荷重(kg)
250
均等荷重(kg)
120
引出し
なし
高さ(mm)
880
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
キャスター径(Φmm)
100
キャスター
自在×4
材質(車輪)
ウレタン
色
ヤンググリーン
トラスコ品番
474-9278
質量(kg)
17.6
材質(本体)
スチール
材質(キャスター)
スチール
ストッパー
あり(×2)
材質(棚板)
スチール
材質(支柱)
スチール
棚板
こぼれ止め付棚板(表裏両用)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする