TRUSCO
ステンレスバケツ蓋
材質
ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合本体
質量(g)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16276523
TSH-640B-C
488-6356
TSH-640B
380
300
¥
2,930
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
16276548
TSH-642B-C
488-6399
TSH-642B
600
370
¥
4,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
16276532
TSH-641B-C
488-6372
TSH-641B
480
330
¥
3,760
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください