曜日別特売

キャップボトル

キャップボトル - TRUSCOキャップボトル - TRUSCOキャップボトル - TRUSCOキャップボトル - TRUSCOキャップボトル - TRUSCOキャップボトル - TRUSCOキャップボトル - TRUSCOキャップボトル - TRUSCO
(13件のレビュー)

汎用性の高い、細口PE容器です。

材質ポリエチレン(PE)内容量1個
注意
※次亜塩素酸を含む液体はご使用になれません。
※40℃以上の液体を入れて使用しないでください。
※5℃~40℃の場所で保管してください。
全20種類を絞り込む
容量(mL)
高さ(mm)
質量(g)
外径(Φmm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(mL)
トラスコ品番
高さ(mm)
質量(g)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16276812TFSB-150150484-60611292645
500
369
406(税込)
当日出荷
16276828TFSB-200200484-60791413050
510
379
417(税込)
当日出荷
16276837TFSB-250250484-60871673449
520
389
428(税込)
当日出荷
16276846TFSB-300300484-60951573756
540
399
439(税込)
当日出荷
16276855TFSB-5050484-6109871732
460
339
373(税込)
当日出荷
16276864THKB-100100484-61171191640
400
299
329(税込)
当日出荷
16276873THKB-150150484-61251291945
420
309
340(税込)
当日出荷
16276882THKB-200200484-61331412350
440
329
362(税込)
当日出荷
16276898THKB-250250484-61411672749
460
339
373(税込)
当日出荷
16276907THKB-300300484-61501573056
480
359
395(税込)
当日出荷
16276916THKB-5050484-6168871032
360
269
296(税込)
当日出荷
16276925THRB-100100484-61761191640
340
259
285(税込)
当日出荷
メーカー直送
16276943THRB-200200484-61921412350
380
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
16276952THRB-250250484-62061672749
390
299
329(税込)
当日出荷
16276968THRB-300300484-62141573056
420
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
16276977THRB-5050484-6222871032
300
229
252(税込)
当日出荷
メーカー直送
21602904TFSB-100100484-60521192340
480
359
395(税込)
当日出荷
21602974THRB-150150484-61841291945
360
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
16276803TFSB-100100484-60521192340
340
取扱い終了
代替品有
16276934THRB-150150484-61841291945
340
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16276803TFSB-10021602904TFSB-100TFSB-100 キャップボトル TRUSCO 21602904キャップボトルTRUSCO1個
359
税込395
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
16276934THRB-15021602974THRB-150THRB-150 キャップボトル TRUSCO 21602974キャップボトルTRUSCO1個
279
税込307
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16276907
2025-11-25
用途: 手指の消毒作業に

外出時に携帯用に持ち歩いています キャップつきでノズルの汚れ防止などにつよそうで バックの横の収納位置にバッチリです

対象商品 : 16276812
2024-02-12
用途: 消毒用アルコールの持ち歩き
医療・福祉・介護関連業

アルコールを入れられるので便利です。大きさも持ち歩くのに手頃です。

対象商品 : 16276837
2023-08-01
用途: 詰まったスプレーボトルの交換用
建設業・工事業

車用液体ワックスのスプレー容器が詰まり気味になってきたのでこちらに入れ替えました。100均のものより作りがしっかりしており長期間使えそうです。

対象商品 : 16276855
2024-09-13
用途: 掃除作業
建設業・工事業

すぐスプレー部分がピストンしなくなりました
何個か買ったのでそっちもいつまでもつか

対象商品 : 16276855
2021-09-05
用途: 携帯用の手指消毒用に
農・林・水産業

アルコール消毒液を携帯用するために購入しました。大きさも丁度よく重宝です。

対象商品 : 16276812
2021-03-31
用途: 日常の手指の殺菌消毒に
製造業

プッシュの感じもとてもよく、携帯用であり容量も十分なのでとても満足しています。買ってよかったです。

対象商品 : 16276855
2020-12-11
用途: 消毒エタノールの携帯に

消毒用のエタノールを持ちあるときに中に充填して使用しています。非常にコンパクトなので持ち歩きに便利です。

対象商品 : 16276855
2020-02-27
用途: アルコール消毒
その他業種

アルコールを小分けにして携帯してます。
アルコールに使える容器なので助かってます。
液漏れもなく、スプレーしやすいです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする