曜日別特売

コゾウリフター(バッテリー油圧式)パレット用

コゾウリフター(バッテリー油圧式)パレット用 - TRUSCOコゾウリフター(バッテリー油圧式)パレット用 - TRUSCOコゾウリフター(バッテリー油圧式)パレット用 - TRUSCO

1100×1100のパレットをすくえる脚幅の広いリフターです。
自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
過負荷防止バルブ付です。
見やすいバッテリー残量計付です。

用途1100×1100のパレットの昇降や運搬。仕様(前車輪)固定ウレタンキャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付ウレタンキャスター2個、バッテリー残量計付トラスコ品番454-1359ストローク(mm)1315全高(mm)1961フォーク高さ(mm)85~1400バッテリーEB100フォークスライド外幅(mm)218~578脚寸法内幅(mm)1200充電器電圧(V)単相100V(コード長さ:2m)上昇時間(秒)(無負荷時)27、(全負荷時)37充電時間(時間)約10昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)400フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×800内容量1台
注意
※車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
※フォークを足にかぶせた時は最低高さが上がります。
※ジャバラの後付けはできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16277433BEN-D1000-14W800前輪:80、後輪:200292
1,051,600
789,800
868,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする