TRUSCO
ステンレス製運搬車(固定ハンドルタイプ)
本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用できます。
仕様
自在キャスター、固定キャスター各2個、ステンレス製無音キャスター付、固定ハンドルタイプ
種別
完成品
材質
ステンレス
材質(車輪)
ウレタン
ハンドル高さ(mm)
840
材質(ハンドル)
ステンレス(SUS304)
キャスター金具
ステンレス(SUS304)
材質(荷台)
ステンレス(SUS304)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16278133
SUS-108NU
150
740×480
145
12
¥
140,760
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16278142
SUS-302NU
300
915×615
205
25
¥
198,990
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。