TRUSCO
ステンレス製運搬車(片袖3段タイプ)
本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用できます。
仕様
ステンレス製無音キャスター付、片袖2段タイプ
種別
完成品
材質
ステンレス
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
下段高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(ハンドル)
材質(車輪)
材質(車輪・金具)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16278194
SUS-105NU
150
480
740
145
850
100
26
ステンレス(SUS304)
ステンレス(SUS304)
ウレタン
ステンレス(SUS304)
¥
259,130
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
16278203
SUS-308NU
300
615
915
205
850
130
50
ステンレス(SUS304)
ステンレス(SUS304)
ウレタン
ステンレス(SUS304)
¥
338,680
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません