| 61452808 | 400NKB | 115-4717 | 402N、410N | 本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR) | 3 | | ¥22,320 | ¥19,980 | ¥21,978(税込) |
| |
|
| 61452817 | 400NS2 | 148-6955 | ドンキーカート400番 | スチール | 1.1 | | |
|
| 16278212 | 500NS | 469-1725 | ドンキーカート500番 | スチール | 2.5 | | ¥13,290 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 48940534 | 100NS | 414-4945 | 101N、108N、S101N、102N、104N、105N、107N、115N | 本体:スチール | 0.7 | | |
|
| 48940561 | 200NS | 414-5143 | 201N、202N、204N、207N | 本体:スチール | 1.0 | | |
|
| 48940613 | 300NS | 414-5291 | 301N、302N、303N、304N、305N、307N、307NW、308N、310N、315N | 本体:スチール | 1.1 | | |
|