TRUSCO
プレス製運搬車アクセル(ペダル式アシスト機能付)
ペダルを踏むことにより台車を動かし始動時の力を軽減します。
種別
完成品
材質
(マット)塩化ビニール
車輪径(Φmm)
200
材質(車輪)
ブタジエンゴム(SBR)
積載荷重(kg)
500
表面処理
(ハンドル)粉体塗装
荷台寸法(幅)(mm)
775
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
スチール
荷台寸法(奥行)(mm)
1225
材質(荷台)
スチール
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16278273
502NFA
500
1225×775
295
56
¥
123,030
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16278282
502NFA-B
500
1225×775
295
57
¥
140,850
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16278298
502NFA-FB
500
1225×775
295
59
¥
139,720
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16278307
502NFAJB
500
1225×775
295
58
¥
146,030
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16278316
502NFAJB-B
500
1225×775
295
60
¥
154,120
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
[MonotaRO取扱商品]TRUSCO プレス製運搬車“アクセル”使用シーン
参考になった