TRUSCO
MKP 樹脂製運搬車(片袖3段タイプ・コボレ止め付)
荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。
緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。
用途
荷物の運搬。
仕様
コボレ止め機能付
材質
樹脂
色
ブラック
タイプ
片袖3段、ハンドル固定
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個
表面処理
(ハンドル)粉体塗装
内容量
1台
注意
※コボレ止め機能は、荷物が滑り落ちるのを軽減するための機能で、完全に防止するものではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
下段高さ(mm)
上段高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(ハンドル)
材質(車輪)
材質(車輪・金具)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16278535
MKP-155
150
436
716
166
703
920
100
22.9
ポリプロピレン(PP)
スチール
ゴム
スチール
¥
77,850
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16278544
MKP-308
300
616
906
217
758
975
130
37.7
ポリプロピレン(PP)
スチール
ゴム
スチール
¥
105,720
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません