TRUSCO
weego こまわり君 兼用ハンドル取付収納ケース
『weego』や『こまわり君』のハンドルに取り付けて使用する収納用ケースです。
網やゴムベルトなどのほかちょっとした小物の収納に便利です。
材質
ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
170
幅(mm)
345
高さ(mm)
50
質量(g)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16278578
WP-HC-BK
489-4006
ブラック
¥
1,410
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16278587
WP-HC-GN
489-4014
グリーン
¥
1,410
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
16278596
WP-HC-W
489-4022
ホワイト
¥
1,410
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください