TRUSCO
キャリーベルト カルティオビッグ用セット
荷崩れや荷物の落下を防ぎます。
ベルトがコードリールのように収納できます。
ベルトの紛失やよごれを防ぎます。
操作が簡単です。
用途
商品の運搬に安心。
トラスコ品番
489-7056
適合機種
カルティオビッグ
質量(g)
1930
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ(mm)
4500
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16278614
CB-MPK900SET
¥
26,170
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください