曜日別特売

キャリーベルト ドンキーカート300用セット

キャリーベルト ドンキーカート300用セット - TRUSCOキャリーベルト ドンキーカート300用セット - TRUSCOキャリーベルト ドンキーカート300用セット - TRUSCOキャリーベルト ドンキーカート300用セット - TRUSCO

荷崩れや荷物の落下を防ぎます。
ベルトがコードリールのように収納できます。
ベルトの紛失やよごれを防ぎます。
操作が簡単です。

用途商品の運搬に安心。トラスコ品番489-5886適合機種ドンキーカート300番質量(g)1930ベルト幅(mm)25ベルト長さ(mm)4500内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16278632CB-300NSET
26,170
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする