TRUSCO
樹脂製運搬車weego用荷崩れ防止ネット
ネットは荷物の量に合わせて柔軟にフィットします。
用途
weegoでお使い頂ける荷物保持ネットです。
トラスコ品番
484-7610
適合機種
weego
寸法(mm)
500×600
色
グレー
質量(g)
270
線径(Φmm)
4
材質(ネット)
PP(被覆)、ゴム(中芯)
目合い(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16278824
WEE-NET
¥
1,320
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください