樹脂製運搬車グランカート サイレント(ハンドトラックボックス付)

樹脂製運搬車グランカート サイレント(ハンドトラックボックス付) - TRUSCO樹脂製運搬車グランカート サイレント(ハンドトラックボックス付) - TRUSCO樹脂製運搬車グランカート サイレント(ハンドトラックボックス付) - TRUSCO樹脂製運搬車グランカート サイレント(ハンドトラックボックス付) - TRUSCO
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個種別組立式材質樹脂材質(車輪)省音ゴム表面処理(ハンドル)粉体塗装材質(ハンドル)スチール組立時間1人30分適合ストッパー-騒音対策あり材質(荷台)再生ポリプロピレン100%内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16278858TP-X702-THB200718×4681839.4489-3590
69,200
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
お客様組立品
16278867TP-X702-THBA200718×4681839.4489-3603
53,750
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
16278876TP-X702-THBC200718×4681839.4489-3611
72,550
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
16278885TP-X902-THB400900×60523014.3489-3808
85,140
72,980
80,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする